PHOENIX CONTACT - Presszange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212845
Querschnitt - 6 .. 16 mm²
Länge - 256 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Herkunftsland - SE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626406220
Sonepar Artikelnummer
121326852
Hersteller Artikelnummer
1212845
Hersteller Typ
CRIMPFOX 16R TWIN
Hersteller Artikel Nr.:
1212845
Querschnitt:
6 .. 16 mm²
Länge:
256 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.690 kg


