PHOENIX CONTACT - Profil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1079372
Gehäuseart - geschlossen
Breite - 70.5 mm
Höhe - 122 mm
Gehäuse anreihbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626798875
Sonepar Artikelnummer
121323381
Hersteller Artikelnummer
1079372
Hersteller Typ
UM122-PROFIL GN L 7,05 CM
Hersteller Artikel Nr.:
1079372
Gehäuseart:
geschlossen
Breite:
70.5 mm
Höhe:
122 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39162000
Gewicht:
0.035 kg


