PHOENIX CONTACT - Profil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2199838
Gehäuseart - geschlossen
Werkstoff - sonstige
Breite - 66.5 mm
Höhe - 71.9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356416894
Sonepar Artikelnummer
121355251
Hersteller Artikelnummer
2199838
Hersteller Typ
UM 72-PROFIL L6,65CM GN VPE50
Hersteller Artikel Nr.:
2199838
Gehäuseart:
geschlossen
Werkstoff:
sonstige
Breite:
66.5 mm
Höhe:
71.9 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Tiefe:
21.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39162000
Gewicht:
0.027 kg


