PHOENIX CONTACT - Profil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2199935
Gehäuseart - geschlossen
Werkstoff - sonstige
Breite - 84 mm
Höhe - 71.9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356416900
Sonepar Artikelnummer
121355254
Hersteller Artikelnummer
2199935
Hersteller Typ
UM 72-PROFIL L8,4CM GN VPE50
Hersteller Artikel Nr.:
2199935
Gehäuseart:
geschlossen
Werkstoff:
sonstige
Breite:
84 mm
Höhe:
71.9 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Tiefe:
21.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39162000
Gewicht:
0.037 kg


