PHOENIX CONTACT - Profil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2200435
Gehäuseart - geschlossen
Werkstoff - sonstige
Breite - 190 mm
Höhe - 122 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356577847
Sonepar Artikelnummer
121355329
Hersteller Artikelnummer
2200435
Hersteller Typ
UM 122-PROFIL PA L19CM KMGY
Hersteller Artikel Nr.:
2200435
Gehäuseart:
geschlossen
Werkstoff:
sonstige
Breite:
190 mm
Höhe:
122 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39162000
Gewicht:
0.097 kg


