PHOENIX CONTACT - Profil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2200920
Gehäuseart - geschlossen
Werkstoff - Aluminium
Breite - 130 mm
Höhe - 72 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356716253
Sonepar Artikelnummer
121355422
Hersteller Artikelnummer
2200920
Hersteller Typ
UM-ALU 4-72 PROFILE 130
Hersteller Artikel Nr.:
2200920
Gehäuseart:
geschlossen
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
130 mm
Höhe:
72 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
sonstige
Tiefe:
29.4 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
0.098 kg


