PHOENIX CONTACT - Profil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2200935
Gehäuseart - geschlossen
Werkstoff - Aluminium
Breite - 42.5 mm
Höhe - 100.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356716376
Sonepar Artikelnummer
121355437
Hersteller Artikelnummer
2200935
Hersteller Typ
UM-ALU 4-100,5 PROFILE 42,5
Hersteller Artikel Nr.:
2200935
Gehäuseart:
geschlossen
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
42.5 mm
Höhe:
100.5 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
sonstige
Tiefe:
29.4 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
0.053 kg


