PHOENIX CONTACT - Profil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2200939
Gehäuseart - geschlossen
Werkstoff - Aluminium
Breite - 165 mm
Höhe - 100.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356716437
Sonepar Artikelnummer
121355441
Hersteller Artikelnummer
2200939
Hersteller Typ
UM-ALU 4-100,5 PROFILE 165
Hersteller Artikel Nr.:
2200939
Gehäuseart:
geschlossen
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
165 mm
Höhe:
100.5 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
sonstige
Tiefe:
29.4 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76161000
Gewicht:
0.190 kg


