PHOENIX CONTACT - Profil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2200941
Gehäuseart - geschlossen
Werkstoff - Aluminium
Breite - 235 mm
Höhe - 100.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356716406
Sonepar Artikelnummer
121355443
Hersteller Artikelnummer
2200941
Hersteller Typ
UM-ALU 4-100,5 PROFILE 235
Hersteller Artikel Nr.:
2200941
Gehäuseart:
geschlossen
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
235 mm
Höhe:
100.5 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
sonstige
Tiefe:
29.4 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
0.281 kg


