PHOENIX CONTACT - Profil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2200942
Gehäuseart - geschlossen
Werkstoff - Aluminium
Breite - 990 mm
Höhe - 100.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356716444
Sonepar Artikelnummer
121355444
Hersteller Artikelnummer
2200942
Hersteller Typ
UM-ALU 4-100,5 PROFILE 990
Hersteller Artikel Nr.:
2200942
Gehäuseart:
geschlossen
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
990 mm
Höhe:
100.5 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
sonstige
Tiefe:
29.4 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76161000
Gewicht:
1.185 kg


