PHOENIX CONTACT - Profil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2201271
Gehäuseart - geschlossen
Werkstoff - sonstige
Breite - 130.2 mm
Höhe - 122 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356752480
Sonepar Artikelnummer
121355510
Hersteller Artikelnummer
2201271
Hersteller Typ
UM122-PROFIL GN L130,2 S568
Hersteller Artikel Nr.:
2201271
Gehäuseart:
geschlossen
Werkstoff:
sonstige
Breite:
130.2 mm
Höhe:
122 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39162000
Gewicht:
0.071 kg


