Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Profil

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Profil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2697738

  • Gehäuseart - geschlossen

  • Breite - 18 mm

  • Gehäuse anreihbar - Nein

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017918995928

Sonepar Artikelnummer

121357062

Hersteller Artikelnummer

2697738

Hersteller Typ

UM 72 PROFIL 1,8CM GN

Hersteller Artikel Nr.:

2697738

Gehäuseart:

geschlossen

Breite:

18 mm

Gehäuse anreihbar:

Nein

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Farbe:

grün

RAL-Nummer:

6021

Tiefe:

89.6 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39162000

Gewicht:

0.007 kg

Strangprofilgehäuse, Grundprofil, Länge: 18 mm, Tiefe: 89,6 mm