PHOENIX CONTACT - Profil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2735438
Gehäuseart - geschlossen
Werkstoff - sonstige
Breite - 2350 mm
Höhe - 122 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918589561
Sonepar Artikelnummer
121357647
Hersteller Artikelnummer
2735438
Hersteller Typ
UM122-PROFIL 235CM
Hersteller Artikel Nr.:
2735438
Gehäuseart:
geschlossen
Werkstoff:
sonstige
Breite:
2350 mm
Höhe:
122 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39162000
Gewicht:
1.117 kg


