PHOENIX CONTACT - Profil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2735441
Gehäuseart - geschlossen
Werkstoff - sonstige
Breite - 2350 mm
Höhe - 44.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918589554
Sonepar Artikelnummer
121357648
Hersteller Artikelnummer
2735441
Hersteller Typ
UM 45-PROFIL 235CM
Hersteller Artikel Nr.:
2735441
Gehäuseart:
geschlossen
Werkstoff:
sonstige
Breite:
2350 mm
Höhe:
44.8 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Tiefe:
18.95 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39162000
Gewicht:
0.486 kg


