PHOENIX CONTACT - Profil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2907525
Gehäuseart - geschlossen
Werkstoff - sonstige
Breite - 1000 mm
Höhe - 122.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918336653
Sonepar Artikelnummer
121359401
Hersteller Artikelnummer
2907525
Hersteller Typ
UM 108-PROFIL 100CM
Hersteller Artikel Nr.:
2907525
Gehäuseart:
geschlossen
Werkstoff:
sonstige
Breite:
1000 mm
Höhe:
122.6 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grün
RAL-Nummer:
6021
Tiefe:
21.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39162000
Gewicht:
0.605 kg


