PHOENIX CONTACT - Profil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2914550
Gehäuseart - geschlossen
Werkstoff - sonstige
Breite - 1000 mm
Höhe - 44.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918959142
Sonepar Artikelnummer
121359940
Hersteller Artikelnummer
2914550
Hersteller Typ
UM 45-PROFIL 100CM
Hersteller Artikel Nr.:
2914550
Gehäuseart:
geschlossen
Werkstoff:
sonstige
Breite:
1000 mm
Höhe:
44.8 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Tiefe:
18.95 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39162000
Gewicht:
0.400 kg


