PHOENIX CONTACT - Profil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2914576
Gehäuseart - geschlossen
Werkstoff - sonstige
Breite - 1000 mm
Höhe - 122 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918959166
Sonepar Artikelnummer
121359942
Hersteller Artikelnummer
2914576
Hersteller Typ
UM122-PROFIL 100CM
Hersteller Artikel Nr.:
2914576
Gehäuseart:
geschlossen
Werkstoff:
sonstige
Breite:
1000 mm
Höhe:
122 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grün
RAL-Nummer:
6021
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39162000
Gewicht:
0.509 kg


