PHOENIX CONTACT - Profil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2915795
Gehäuseart - geschlossen
Werkstoff - sonstige
Breite - 1000 mm
Gehäuse anreihbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356178686
Sonepar Artikelnummer
121359965
Hersteller Artikelnummer
2915795
Hersteller Typ
UM 25-PROFIL 100CM
Hersteller Artikel Nr.:
2915795
Gehäuseart:
geschlossen
Werkstoff:
sonstige
Breite:
1000 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grün
RAL-Nummer:
6021
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39162000
Gewicht:
0.200 kg


