PHOENIX CONTACT - Profilabdeckung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2200954
Gehäuseart - geschlossen
Geeignet für Tragschienenmontage - Nein
Werkstoff - Aluminium
Breite - 45.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356720977
Sonepar Artikelnummer
121355455
Hersteller Artikelnummer
2200954
Hersteller Typ
UM-ALU 4 AU45 L42,5
Hersteller Artikel Nr.:
2200954
Gehäuseart:
geschlossen
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
45.6 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
sonstige
Tiefe:
28.1 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
0.024 kg


