PHOENIX CONTACT - Profilabdeckung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2200956
Gehäuseart - geschlossen
Geeignet für Tragschienenmontage - Nein
Werkstoff - Aluminium
Breite - 45.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356720991
Sonepar Artikelnummer
121355457
Hersteller Artikelnummer
2200956
Hersteller Typ
UM-ALU 4 AU45 L95
Hersteller Artikel Nr.:
2200956
Gehäuseart:
geschlossen
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
45.6 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
sonstige
Tiefe:
28.1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76161000
Gewicht:
0.051 kg


