PHOENIX CONTACT - Profilabdeckung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2200957
Gehäuseart - geschlossen
Geeignet für Tragschienenmontage - Nein
Werkstoff - Aluminium
Breite - 45.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356721004
Sonepar Artikelnummer
121355458
Hersteller Artikelnummer
2200957
Hersteller Typ
UM-ALU 4 AU45 L130
Hersteller Artikel Nr.:
2200957
Gehäuseart:
geschlossen
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
45.6 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
sonstige
Tiefe:
28.1 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
0.072 kg


