PHOENIX CONTACT - Prüfadapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3030925
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Polzahl - 1
Anreihbar - Nein
Rastermaß - 4.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918183196
Sonepar Artikelnummer
120373054
Hersteller Artikelnummer
3030925
Hersteller Typ
PAI-4
Hersteller Artikel Nr.:
3030925
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Polzahl:
1
Anreihbar:
Nein
Rastermaß:
4.2 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.002 kg


