Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

PHOENIX CONTACT - Prüfadapter

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Prüfadapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3035979

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Polzahl - 1

  • Anreihbar - Nein

  • Herkunftsland - PL

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356520713

Sonepar Artikelnummer

120406907

Hersteller Artikelnummer

3035979

Hersteller Typ

PAI-4-FIX-5/6 VT

Hersteller Artikel Nr.:

3035979

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Polzahl:

1

Anreihbar:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.001 kg

Prüfadapter, In gestecktem Zustand fingersicher gegen unbeabsichtigtes direktes Berühren nach DIN EN 50274, Polzahl: 1, Farbe: violett