PHOENIX CONTACT - Prüfadapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3035976
Polzahl - 1
Anreihbar - Nein
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356520683
Sonepar Artikelnummer
120464693
Hersteller Artikelnummer
3035976
Hersteller Typ
PAI-4-FIX-5/6 RD
Hersteller Artikel Nr.:
3035976
Polzahl:
1
Anreihbar:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg
Prüfadapter, In gestecktem Zustand fingersicher gegen unbeabsichtigtes direktes Berühren nach DIN EN 50274, 4 mm, für Klemmen in 5,2 mm und 6,2 mm Teilung, Polzahl: 1, Farbe: rot


