PHOENIX CONTACT - Prüfadapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3032787
Polzahl - 1
Anreihbar - Nein
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356345477
Sonepar Artikelnummer
121361056
Hersteller Artikelnummer
3032787
Hersteller Typ
PAI-4-FIX BN
Hersteller Artikel Nr.:
3032787
Polzahl:
1
Anreihbar:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.002 kg
Prüfadapter, In gestecktem Zustand fingersicher gegen unbeabsichtigtes direktes Berühren nach DIN EN 50274, für 4 mm Prüfstecker und Klemmen mit Teilung von 8,2 mm, Polzahl: 1, Farbe: braun


