PHOENIX CONTACT - Prüfadapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3032791
Polzahl - 1
Anreihbar - Nein
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356947763
Sonepar Artikelnummer
121361057
Hersteller Artikelnummer
3032791
Hersteller Typ
PAIS-4-FIX GY
Hersteller Artikel Nr.:
3032791
Polzahl:
1
Anreihbar:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.002 kg
Prüfadapter, In gestecktem Zustand fingersicher gegen unbeabsichtigtes direktes Berühren nach DIN EN 50274, für 4 mm Prüfstecker und Klemmen mit Teilung 5,2 mm, 6,2 mm und 8,2 mm, Polzahl: 1, Farbe: grau


