Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Prüfadapter

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Prüfadapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3032792

  • Polzahl - 1

  • Anreihbar - Nein

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 85366990

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356947756

Sonepar Artikelnummer

121361058

Hersteller Artikelnummer

3032792

Hersteller Typ

PAIS-4-FIX BK

Hersteller Artikel Nr.:

3032792

Polzahl:

1

Anreihbar:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.002 kg

Prüfadapter, In gestecktem Zustand fingersicher gegen unbeabsichtigtes direktes Berühren nach DIN EN 50274, für 4 mm Prüfstecker und Klemmen mit Teilung 5,2 mm, 6,2 mm und 8,2 mm, Polzahl: 1, Farbe: schwarz