PHOENIX CONTACT - Prüfadapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3032793
Polzahl - 1
Anreihbar - Nein
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356996709
Sonepar Artikelnummer
121361059
Hersteller Artikelnummer
3032793
Hersteller Typ
PAIS-4-FIX RD
Hersteller Artikel Nr.:
3032793
Polzahl:
1
Anreihbar:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.002 kg
Prüfadapter, Nicht unter Spannung stecken, für 4 mm Prüfstecker und Klemmen mit Teilung 5,2 mm, 6,2 mm und 8,2 mm, Polzahl: 1, Farbe: rot


