PHOENIX CONTACT - Prüfstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0201744
Polzahl - 1
Anreihbar - Nein
Rastermaß - 5 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918098803
Sonepar Artikelnummer
120464207
Hersteller Artikelnummer
0201744
Hersteller Typ
MPS-MT
Hersteller Artikel Nr.:
0201744
Polzahl:
1
Anreihbar:
Nein
Rastermaß:
5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg
Prüfstecker, mit Lötanschluss bis 1 mm² Leiterquerschnitt, Polzahl: 1, Farbe: grau


