PHOENIX CONTACT - Prüfstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1029269
Bemessungsspannung - 400 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5 .. 2.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Polzahl - 14
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626531250
Sonepar Artikelnummer
121321896
Hersteller Artikelnummer
1029269
Hersteller Typ
FTP-3F/14
Hersteller Artikel Nr.:
1029269
Bemessungsspannung:
400 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 .. 2.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Polzahl:
14
Anreihbar:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.719 kg


