PHOENIX CONTACT - Prüfstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1621326
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.081 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356914734
Sonepar Artikelnummer
121341196
Hersteller Artikelnummer
1621326
Hersteller Typ
PRC 3-TC-FS6 8-21
Hersteller Artikel Nr.:
1621326
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.081 kg
Prüfstecker, Artikelfamilie: PRC 35, Farbe: schwarz, Polzahl: 3, Bemessungsspannung: 690 V AC, Bemessungsstrom: 35 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Kontaktart: Buchse, Kabeldurchmesser min.: 8 mm, Kabeldurchmesser max.: 21 mm, Handlösbare Variante mit Lösehebel in orange


