PHOENIX CONTACT - Prüfstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3038736
Polzahl - 1
Anreihbar - Ja
Rastermaß - 6 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918904166
Sonepar Artikelnummer
121361271
Hersteller Artikelnummer
3038736
Hersteller Typ
PS-6/2,3MM RD
Hersteller Artikel Nr.:
3038736
Polzahl:
1
Anreihbar:
Ja
Rastermaß:
6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg
Prüfstecker, Polzahl: 1, Farbe: rot


