PHOENIX CONTACT - Prüfsteckleiste

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1029025
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.791 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626528571
Sonepar Artikelnummer
121321884
Hersteller Artikelnummer
1029025
Hersteller Typ
BTFE 6-3/14 4U AUX
Hersteller Artikel Nr.:
1029025
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.791 kg
Prüfsteckleiste, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Polzahl: 14, Anschlussart: Ringkabelschuh, 1. Etage, Montageart: 19"-Rack-Montage, Farbe: grau


