PHOENIX CONTACT - Prüfsteckleiste

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1029252
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.022 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626531083
Sonepar Artikelnummer
121321891
Hersteller Artikelnummer
1029252
Hersteller Typ
BTFE 6-3/14
Hersteller Artikel Nr.:
1029252
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.022 kg
Prüfsteckleiste, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Polzahl: 14, Anschlussart: Ringkabelschuh, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Montageart: Wandmontage, Farbe: grau


