PHOENIX CONTACT - Prüfsteckleiste

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1029255
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.878 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626531113
Sonepar Artikelnummer
121321892
Hersteller Artikelnummer
1029255
Hersteller Typ
BTFE 6-3/18 4U
Hersteller Artikel Nr.:
1029255
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.878 kg
Prüfsteckleiste, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Ringkabelschuh, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Montageart: Wandmontage, Farbe: grau


