PHOENIX CONTACT - Prüfsteckleiste

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1029711
Abisolierlänge - 10 mm
Bemessungsspannung - 400 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2 .. 10 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626531533
Sonepar Artikelnummer
121321930
Hersteller Artikelnummer
1029711
Hersteller Typ
UTWE 6/9+1
Hersteller Artikel Nr.:
1029711
Abisolierlänge:
10 mm
Bemessungsspannung:
400 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 .. 10 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Polzahl:
10
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 .. 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 .. 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 .. 2.5 mm²
Anreihbar:
Nein
Rastermaß:
8.2 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.375 kg


