PHOENIX CONTACT - Prüfsteckleiste

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1029997
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.195 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626532738
Sonepar Artikelnummer
121321939
Hersteller Artikelnummer
1029997
Hersteller Typ
RSCWE 6-3/4SL GN
Hersteller Artikel Nr.:
1029997
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.195 kg
Prüfsteckleiste, Nennspannung: 400 V, Anzahl der Anschlüsse: 8, Polzahl: 4, Anschlussart: Ringkabelschuh, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Montageart: Stecken in die Grundleiste, Farbe: grün


