PHOENIX CONTACT - Prüfsteckleiste

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1090786
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.271 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626901343
Sonepar Artikelnummer
121323958
Hersteller Artikelnummer
1090786
Hersteller Typ
RSCWE 6-3/6SL GN/BU
Hersteller Artikel Nr.:
1090786
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.271 kg
Prüfsteckleiste, Nennspannung: 400 V, Anzahl der Anschlüsse: 12, Polzahl: 6, Anschlussart: Ringkabelschuh, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Farbe: grün/blau


