Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Prüfsteckleiste

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3069446

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 85369010

  • Gewicht - 0.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356943567

Sonepar Artikelnummer

121362056

Hersteller Artikelnummer

3069446

Hersteller Typ

PTWE 6-2/G19

Hersteller Artikel Nr.:

3069446

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.500 kg

Prüfsteckleiste, VDE kodiert Typ G19, Nennspannung: 400 V, Anzahl der Anschlüsse: 38, Polzahl: 19, Anschlussart: Push-in-Anschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Querschnitt: 0,5 mm² - 10 mm², Montageart: Wandmontage, Farbe: grau