Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Prüfsteckleiste

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3069811

  • Abisolierlänge - 10 mm

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2 .. 10 mm²

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356961998

Sonepar Artikelnummer

121362134

Hersteller Artikelnummer

3069811

Hersteller Typ

UTRE 6-2/10

Hersteller Artikel Nr.:

3069811

Abisolierlänge:

10 mm

Bemessungsspannung:

400 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2 .. 10 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Polzahl:

10

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25 .. 6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2 .. 10 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2 .. 2.5 mm²

Anreihbar:

Nein

Rastermaß:

8.2 mm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.383 kg

Prüfsteckleiste, Nennspannung: 400 V, Anzahl der Anschlüsse: 20, Polzahl: 10, Anschlussart: Schraubanschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Querschnitt: 0,2 mm² - 10 mm², Montageart: NS 35/7,5, Farbe: grau