PHOENIX CONTACT - Prüfsteckleiste

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3069837
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.424 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356962155
Sonepar Artikelnummer
121362153
Hersteller Artikelnummer
3069837
Hersteller Typ
PTWE 6-2/14
Hersteller Artikel Nr.:
3069837
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.424 kg
Prüfsteckleiste, Nennspannung: 400 V, Anzahl der Anschlüsse: 28, Polzahl: 14, Anschlussart: Push-in-Anschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Querschnitt: 0,5 mm² - 10 mm², Montageart: Wandmontage, Farbe: grau


