PHOENIX CONTACT - Prüfsteckleiste

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3069843
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.564 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356962193
Sonepar Artikelnummer
121362158
Hersteller Artikelnummer
3069843
Hersteller Typ
PTWE 6-2/20
Hersteller Artikel Nr.:
3069843
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.564 kg
Prüfsteckleiste, Nennspannung: 400 V, Anzahl der Anschlüsse: 40, Polzahl: 20, Anschlussart: Push-in-Anschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Querschnitt: 0,5 mm² - 10 mm², Montageart: Wandmontage, Farbe: grau


