PHOENIX CONTACT - Prüfsteckleiste

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3969921
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.271 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626272610
Sonepar Artikelnummer
121364945
Hersteller Artikelnummer
3969921
Hersteller Typ
RSCWE 6-3/5
Hersteller Artikel Nr.:
3969921
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.271 kg
Prüfsteckleiste, Nennspannung: 400 V, Anzahl der Anschlüsse: 10, Polzahl: 5, Anschlussart: Ringkabelschuh, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Montageart: Wandmontage, Farbe: grau


