PHOENIX CONTACT - Prüfsteckleiste

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3969926
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.436 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626127736
Sonepar Artikelnummer
121364949
Hersteller Artikelnummer
3969926
Hersteller Typ
RSCWE 6-3/10
Hersteller Artikel Nr.:
3969926
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.436 kg
Prüfsteckleiste, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 20, Polzahl: 10, Anschlussart: Ringkabelschuh, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Montageart: Wandmontage, Farbe: grau


