PHOENIX CONTACT - Puffermodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2320393
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Breite - 64 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356554114
Sonepar Artikelnummer
120462198
Hersteller Artikelnummer
2320393
Hersteller Typ
QUINT-BUFFER/24DC/24DC/40
Hersteller Artikel Nr.:
2320393
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Breite:
64 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
131.6 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85322900
Gewicht:
1.306 kg


