Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Puffermodul

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Puffermodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2402941

  • Redundanzfähigkeit - Nein

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - Nein

  • Herkunftsland - US

  • Zolltarifnummer - 84718000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055626353708

Sonepar Artikelnummer

121356881

Hersteller Artikelnummer

2402941

Hersteller Typ

PC-PWR-FLTR-2

Hersteller Artikel Nr.:

2402941

Redundanzfähigkeit:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

84718000

Gewicht:

0.242 kg

Der PC-PWR-FLTR-2 puffert die eingehende Leistung, bis die Betriebsspannung erreicht ist. Für den Einsatz mit 24 V DC-Spannungsquellen mit Anstiegszeiten von über 100 ms bei max. 7 A.