PHOENIX CONTACT - Puffermodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2907913
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Breite - 56 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626309040
Sonepar Artikelnummer
121359445
Hersteller Artikelnummer
2907913
Hersteller Typ
QUINT4-BUFFER/24DC/20
Hersteller Artikel Nr.:
2907913
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Breite:
56 mm
Höhe:
130.051 mm
Tiefe:
131.82 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85322900
Gewicht:
0.997 kg


