PHOENIX CONTACT - Puffermodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2908283
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Breite - 72 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626309200
Sonepar Artikelnummer
121359510
Hersteller Artikelnummer
2908283
Hersteller Typ
QUINT4-BUFFER/24DC/40
Hersteller Artikel Nr.:
2908283
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Breite:
72 mm
Höhe:
131.05 mm
Tiefe:
132.22 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85322900
Gewicht:
1.328 kg


