PHOENIX CONTACT - Push-in Twin-Durchgangsklemme 1,5mm² B=3,5mm blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3208168
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14 .. 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.14 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.14 .. 1.5 mm²
Bemessungsstrom In - 17.5 A
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356564335
Sonepar Artikelnummer
120402250
Hersteller Artikelnummer
3208168
Hersteller Typ
PT 1,5/S-TWIN BU (RASTERMASS 3,5MM)
Hersteller Artikel Nr.:
3208168
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 .. 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14 .. 1.5 mm²
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
blau
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14 .. 1.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
3
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 .. 110 °C
Breite:
3.5 mm
Höhe:
54 mm
Tiefe:
30.5 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Ja
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Etagen intern gebrückt:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.004 kg


