PHOENIX CONTACT - PV Blitzstrom- /Überspannungsableiter Typ 1/2 1000V - 1466776

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1466776
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85363010
Gewicht - 348.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4063151862619
Sonepar Artikelnummer
121316771
Hersteller Artikelnummer
1466776
Hersteller Typ
VAL-SPP-T1-1000DC-PV-2+V-UT
Hersteller Artikel Nr.:
1466776
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
348.400 kg
Überspannungsableiter für 2-polige isolierte und geerdete PV-Gleichspannungssysteme 1000 V DC, für Tragschienenmontage, 3-poliges Basiselement, drei steckbare temperaturüberwachte Schutzelemente, Statusmeldung an jedem Stecker.


